Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bisley Flügeltürenschrank Universal, 3 Fachböden, 4 OH, Farbe Korpus lichtgrau,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bisley Flügeltürenschrank Universal, 3 Fachböden, 4 OH, Korpus lichtgrau, Türen kardinalrot
Bisley Flügeltürenschrank Universal, 3 Fachböden, 4 OH, Korpus lichtgrau, Türen kardinalrot
Bisley Flügeltürenschrank Universal, 3 Fachböden, 4 OH, Korpus lichtgrau, Türen kardinalrot
Bisley Flügeltürenschrank Universal, 3 Fachböden, 4 OH, Korpus lichtgrau, Türen kardinalrot
Artikel-Nr.:
     1498-11446-E722A03506
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     E722A03506
EAN/GTIN:
     5020073766530
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Drehtür-Schrank
Bisleys Flügeltürenschrank Universal ist ein Allroundtalent. Im platzsparenden Slimline-Design und mit komplett geschweißtem Korpus bietet er mit drei schwarz lackierten Fachböden Kapazität für 4 Ordnerhöhen. Der Klappgriff mit Schloss verriegelt die Flügeltüren über einen Dreipunkt-Schließmechanismus. Der Flügeltürenschrank Universal ist TÜV-zertifiziert und hat eine Garantie von 5 Jahren. Maße: H 1806 x B 914 x T 400 mm. Farbe Korpus lichtgrau, Flügeltüren kardinalrot.
Weitere Informationen:
Abschließbar:
ja
TÜV:
ja
Garantie:
5 Jahre
Höhe:
1806 mm
Breite:
914 mm
Tiefe:
400 mm
Farbe:
506 Korpus lichtgrau, Fronten kardinalrot
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 220,24*
€ 275,24*
19 Tage
2
Frei Haus
ab € 204,01*
€ 275,87*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 260,55*
€ 318,67*
Lager 1498
6
Frei Haus
ab € 269,34*
€ 328,67*
8 Tage
6
Frei Haus
ab € 272,02*
€ 330,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,67*
€ 391,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,40*
€ 380,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,69*
€ 362,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,26*
€ 358,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,34*
€ 320,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.