Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürodrehstuhl Optime, Polster, Kunststofffußkreuz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bürodrehstuhl Optime, Polster, Kunststofffußkreuz
Bürodrehstuhl Optime, Polster, Kunststofffußkreuz
Bürodrehstuhl Optime
Bürodrehstuhl Optime
Artikel-Nr.:
     879-DSO733
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     DSO733
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Bürodrehstuhl Optime, Polster, Kunststofffußkreuz, Farbe schwarz

Der Bisley Drehstuhl Optime ist mit einer 5-fach höhenverstellbaren gepolsterten Rückenlehne ausgestattet

Der Bisley Drehstuhl Optime ist mit einer 5-fach höhenverstellbaren gepolsterten Rückenlehne ausgestattet. Der Sitz ist sowohl tiefen- als auch höhenverstellbar und die integrierte Synchronmechanik unterstützt das dynamische Sitzen. Gefertigt aus hochwertig verarbeitetem Kunststoff sind die um 18° schwenkbaren 4D-Armlehnen höhen-, breiten- und tiefenverstellbar. Das Fußkreuz ist aus schwarzem kratzfesten Kunststoff gefertigt und ist durch die fünf multifunktionalen Doppelrollen für weiche und harte Bodenoberflächen geeignet. Die Garantie beträgt 3 Jahre.

  • Farbe: schwarz


  • Lieferumfang
  • 1 Bürodrehstuhl Optime, Polster, Kunststofffußkreuz, Farbe schwarz

  • Weitere Informationen:
    Garantie:
    3 Jahre
    Farbe:
    schwarz
    Rückenlehne:
    gepolstert
    Synchronmechanik:
    ja
    Fußkreuz:
    Kunststoff
    Höhenverstellbare Rückenlehne:
    55 mm
    Sitztiefenverstellung:
    60 mm
    Sitzhöhenverstellung:
    116 mm
    Gewicht:
    23.01.1900 kg
    Lordosenstütze:
    nein
    Angebote (8)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 879
    6
    Frei Haus
    ab € 208,59*
    € 278,36*
    12 Tage
    nicht lagernd
    € 5,87*
    ab € 243,20*
    € 292,63*
    12 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 268,84*
    € 318,37*
    13 Tage
    7
    Frei Haus
    ab € 277,12*
    € 328,47*
    7 Tage
    7
    Frei Haus
    ab € 279,34*
    € 329,92*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 879
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 278,36*
    € 331,25
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 268,61*
    € 319,65
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 252,44*
    € 300,40
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 233,93*
    € 278,38
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 224,45*
    € 267,10
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 222,63*
    € 264,93
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 208,59*
    € 248,22
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 879
    Versand: Lager 879
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 15,00*
    ab € 85,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 879
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.