Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürodrehstuhl Optime, Polster, Kunststofffußkreuz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bürodrehstuhl Optime, Polster, Kunststofffußkreuz
Bürodrehstuhl Optime, Polster, Kunststofffußkreuz
Bürodrehstuhl Optime
Bürodrehstuhl Optime
Artikel-Nr.:
     C1033-DSO733
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     DSO733
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Bürodrehstuhl Optime, Polster, Kunststofffußkreuz, Farbe schwarz

Der Bisley Drehstuhl Optime ist mit einer 5-fach höhenverstellbaren gepolsterten Rückenlehne ausgestattet

Der Bisley Drehstuhl Optime ist mit einer 5-fach höhenverstellbaren gepolsterten Rückenlehne ausgestattet. Der Sitz ist sowohl tiefen- als auch höhenverstellbar und die integrierte Synchronmechanik unterstützt das dynamische Sitzen. Gefertigt aus hochwertig verarbeitetem Kunststoff sind die um 18° schwenkbaren 4D-Armlehnen höhen-, breiten- und tiefenverstellbar. Das Fußkreuz ist aus schwarzem kratzfesten Kunststoff gefertigt und ist durch die fünf multifunktionalen Doppelrollen für weiche und harte Bodenoberflächen geeignet. Die Garantie beträgt 3 Jahre.

  • Farbe: schwarz


  • Lieferumfang
  • 1 Bürodrehstuhl Optime, Polster, Kunststofffußkreuz, Farbe schwarz

  • Weitere Informationen:
    Garantie:
    3 Jahre
    Farbe:
    schwarz
    Rückenlehne:
    gepolstert
    Synchronmechanik:
    ja
    Fußkreuz:
    Kunststoff
    Höhenverstellbare Rückenlehne:
    55 mm
    Sitztiefenverstellung:
    60 mm
    Sitzhöhenverstellung:
    116 mm
    Gewicht:
    23.01.1900 kg
    Lordosenstütze:
    nein
    Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 206,85*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 280,82*
    € 334,18
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 273,65*
    € 325,64
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 257,17*
    € 306,03
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 234,98*
    € 279,63
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 225,47*
    € 268,31
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 223,54*
    € 266,01
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 206,85*
    € 246,15
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.