Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 879-COMENKLRV0651MR6651 Herst.-Nr.: COMENKLRV0651MR6651 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Der Bisley Bürodrehstuhl Cometar ist mit netzbespannter Rückenlehne und mit Hartschaum gepolstertem Sitz ausgestattet. Höhenverstellbare Armlehnen, höhen- und tiefenverstellbare Lordosenstütze sowie Synchronmechanik mit 5 Sperrpositionen, bieten den optimalen Sitzkomfort. Das Fußkreuz ist aus Kunststoff gefertigt und verfügt über selbstbremsende Universalrollen. Die Garantie beträgt 3 Jahre. Weitere Informationen: | | Garantie: | 5 | Farbe: | WN645 nussbaum/lichtgrau | Gesamthöhe: | 740 mm | Gesamtbreite: | 1400 mm | Gesamttiefe: | 600 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, ergonomischer Bürostuhl, bisley bürostuhl, ergonomischer bürostuhl |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 316,78* | € 376,91* | | | | Lager 879 | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 257,90* | € 463,88* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 414,51* | € 487,44* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 456,26* | € 531,30* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 474,24* | € 550,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 879 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 879 | | Versand: Lager 879 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 15,00* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 879 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|