Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürodrehstuhl Cometa, gepolsterte Rückenlehne und Sitz, Kunststofffußkreuz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bisley Bürodrehstuhl Cometa, gepolsterte Rückenlehne und Sitz, Kunststofffußkreuz
Bisley Bürodrehstuhl Cometa, gepolsterte Rückenlehne und Sitz, Kunststofffußkreuz
Artikel-Nr.:
     C1033-COMENKLRV0651MR6651
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     COMENKLRV0651MR6651
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Der Bisley Bürodrehstuhl Cometar ist mit netzbespannter Rückenlehne und mit Hartschaum gepolstertem Sitz ausgestattet. Höhenverstellbare Armlehnen, höhen- und tiefenverstellbare Lordosenstütze sowie Synchronmechanik mit 5 Sperrpositionen, bieten den optimalen Sitzkomfort. Das Fußkreuz ist aus Kunststoff gefertigt und verfügt über selbstbremsende Universalrollen. Die Garantie beträgt 3 Jahre.
Weitere Informationen:
Garantie:
5
Farbe:
WN645 nussbaum/lichtgrau
Gesamthöhe:
740 mm
Gesamtbreite:
1400 mm
Gesamttiefe:
600 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 256,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 379,56*
€ 451,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 369,61*
€ 439,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 306,04*
€ 364,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,61*
€ 350,59
pro Stück
ab 6 Stück
€ 282,67*
€ 336,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,42*
€ 322,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,41*
€ 305,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.