Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUMA Sicherheitshalbschuh Celerity Knit BLUE LOW WNS S1P HRO SRC - 642900 - Größe: 35


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
PUMA Celerity Knit BLUE LOW WNS S1P HRO SRC - 642900 - Größe: 35 - Ansicht rechts
PUMA Celerity Knit BLUE LOW WNS S1P HRO SRC - 642900 - Größe: 35 - Ansicht rechts
PUMA Celerity Knit BLUE LOW WNS S1P HRO SRC - 642900 - Größe: 35 - Ansicht links
PUMA Celerity Knit BLUE LOW WNS S1P HRO SRC - 642900 - Größe: 35 - Kombinierte Ansicht
PUMA Celerity Knit BLUE LOW WNS S1P HRO SRC - 642900 - Größe: 35 - Ansicht hinten
PUMA Celerity Knit BLUE LOW WNS S1P HRO SRC - 642900 - Größe: 35 - Ansicht Sohle
PUMA Celerity Knit BLUE LOW WNS S1P HRO SRC - 642900 - Größe: 35 - Ansicht oben
DGUV
FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION
PUMA Safety Logo
Bild
Artikel-Nr.:
     8774-642900360000035
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     642900360000035
EAN/GTIN:
     4051428060196
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

PUMA Celerity Knit BLUE LOW WNS S1P HRO SRC - 642900360000035

Ja, das ist wirklich ein Sicherheitsschuh. Der Schaft des CELERITY KNIT BLUE WNS LOW ist aus SAFETY KNIT®, einem hochflexiblen und strapazierfähigem Textilgewebe, das sich perfekt an den Fuß anpasst und wie eine Socke sitzt. TPU-Schutzelemente im Vorderkappen- und Fersenbereich sorgen speziell bei knieenden Tätigkeiten für Abriebschutz. Mehr Laufschuhtechnologie steckt in der Sohle. Einer Kombination aus ultraleichter Zwischensohle und bis zu 300°C hitzebeständiger, rutschfester Gummilaufsohle. Ein in der Mitte eingelassene Torsion Control System unterstützt dabei die natürlich Bewegung des Fußes und sorgt außerdem für mehr Stabilität. Das leichte evercushion® MISS Fußbett mit Waffelstruktur hält das Schuhinnere schön kühl und trocken. Für den nötigen Schutz sorgen der flexible FAP®-Durchtrittschutz aus keramikbeschichteten Fasern und eine Stahlkappe.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau/grün
Marke:
Puma
Material:
Textil
Schutzkappe:
Stahlkappe
Größe:
35
Sicherheitsklasse:
S1P
Verpackungsgröße:
32 cm | 23 cm | 12,5 cm
Verfügbare Größen:
35- 42
DGUV:
Ja
ISO:
EN ISO 20345:2011
Durchtrittschutz:
FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION
Angebote (23)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paar
€ 4,90*
ab € 64,41*
€ 80,37*
9 Tage
20
pro Paar
€ 5,99*
ab € 66,76*
€ 81,01*
Lager 8774
20
pro Paar
€ 7,50*
ab € 66,87*
€ 81,36*
3 Tage
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 68,13*
€ 82,38*
pro Paar
€ 4,00*
ab € 68,30*
€ 82,69*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 8774
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 81,36*
€ 96,82
pro Paar
ab 2 Paar
€ 80,85*
€ 96,21
pro Paar
ab 5 Paar
€ 77,57*
€ 92,31
pro Paar
ab 10 Paar
€ 73,44*
€ 87,39
pro Paar
ab 500 Paar
€ 66,87*
€ 79,58
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 33,435* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8774
Versand: Lager 8774
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 530,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8774
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204850700000035
ab € 6,79*
Zubehör
ISM
204850500000035
ab € 6,81*
Zubehör
ISM
204850600000035
ab € 6,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.