Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976808606 Herst.-Nr.: 642900360000035 EAN/GTIN: 4051428060196 |
| |
|
| | |
| Puma 642900 CELERITY KNIT BLUE LOW WNS S1P HRO SRC blau/grün,35 SAFETY KNIT - STEP IN KOMFORT!Ja, das ist wirklich ein Sicherheitsschuh. Der Schaft des CELERITY KNIT BLUE WNS LOW ist aus SAFETY KNIT®, einem hochflexiblen und strapazierfähigem Textilgewebe, das sich perfekt an den Fuß anpasst und wie eine Socke sitzt. TPU-Schutzelemente im Vorderkappen- und Fersenbereich sorgen speziell bei knieenden Tätigkeiten für Abriebschutz. Mehr Laufschuhtechnologie steckt in der Sohle. Einer Kombination aus ultraleichter Zwischensohle und bis zu 300°C hitzebeständiger, rutschfester Gummilaufsohle. Ein in der Mitte eingelassene Torsion Control System unterstützt dabei die natürlich Bewegung des Fußes und sorgt außerdem für mehr Stabilität. Das leichte evercushion® MISS Fußbett mit Waffelstruktur hält das Schuhinnere schön kühl und trocken. Für den nötigen Schutz sorgen der flexible FAP®-Durchtrittschutz aus keramikbeschichteten Fasern und eine Stahlkappe.Weitere Informationen: | | Werksnummer: | 642900360000035 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | blau/grün | Groesse: | 35 | Norm: | S1P | Produktart: | Sicherheitsschuh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, puma halbschuh s1p, halbschuhe, puma halbschuh |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Paar | € 4,90* | ab € 64,41* | € 80,37* | | | | Lager 1955 | | | | | | pro Paar | € 5,99* | ab € 66,76* | € 81,01* | | | | | | 4 Tage | | | | | pro Paar | € 7,50* | ab € 66,87* | € 81,36* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Paar | Frei Haus | ab € 68,13* | € 82,38* | | | | | | | | | | pro Paar | € 4,00* | ab € 68,30* | € 82,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 2 Stück (ab € 33,38* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|