Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schriftband Bandbreite 12 mm Bandlänge 5,5 m permanentes Polyesterband


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-9000484110
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     9319400160320
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
110x85x32 MM
Gewicht:
40 g
Ursprungsland:
BE
Hauptmerkmal:
Bandbreite 12 mm Bandlänge 5,5 m
Ausführung:
permanentes Polyesterband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,22*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 5 Stück (ab € 18,044* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 117,82*
€ 140,21
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 116,05*
€ 138,10
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 108,84*
€ 129,52
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 102,46*
€ 121,93
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 90,22*
€ 107,36
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.