Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schriftband Band-B.12mm Band-L.3,5m flexibles Nylonband schwarz auf weiß DYMO


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-9000484100
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     9319400160400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
110x85x33 MM
Gewicht:
0,04 kg
Ursprungsland:
BE
Hauptmerkmal:
Bandbreite 12 mm Bandlänge 3,5 m
Ausführung:
flexibles Nylonband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 100,47*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 5 Stück (ab € 20,094* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 130,47*
€ 155,26
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 126,93*
€ 151,05
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 119,30*
€ 141,97
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 111,41*
€ 132,58
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 100,47*
€ 119,56
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.