Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Öl- und Bezinschlauch


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8003616585
Hersteller:
     Teguma
Herst.-Nr.:
     3310032000-40
EAN/GTIN:
     4030477008434
Suchbegriffe:
Benzinschlauch
Kraftstoffschlauch
Pumpschlauch
Druckschlauch
Öl- u.Bezinschlauch CARBOCORD®/10 ID 32,0mm Wandst.6,0mm L.40m TEGUMA
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CZ
Norm / Typ:
CARBOCORD®/10
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 32,0 mm
Ausführung:
Wandstärke 6,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Temperierschlauch, Litze, Litzen, Ölschlauch, litze
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
560
40
Frei Haus
ab € 18,17*
€ 21,00*
Lager 8760
32000
40
Frei Haus
ab € 18,301*
€ 21,001*
7 Tage
800
40
Frei Haus
ab € 18,21*
€ 21,55*
2 Tage
800
40
Frei Haus
ab € 23,14*
€ 26,26*
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 24,76*
€ 31,80*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Meter
€ 21,001*
€ 24,99119
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 18,301*
€ 21,77819
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Meter
Mindestbestellmenge: 40 Meter ( entspricht € 840,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.