Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Benzinu. Ölschlauch 32x6 mm 10 bar Betriebsdruck, schwarz mit Kupferlitze


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1134001032
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030477008434
Suchbegriffe:
Benzinschlauch
Kraftstoffschlauch
Pumpschlauch
Druckschlauch

Carbocord® / 10

Öl- und benzinbeständiger Druckschlauch für Mineralölprodukte mit einem maximalen Aromatenteil bis 40%.
Weitere Informationen:
Temperaturbereich:
-30°C bis +80°C
ID:
32
AD:
44
Innenseele:
NBR, schwarz, glatt
Einlagen:
mit Kupferlitze
Aussendecke:
NBR/CR, schwarz, stoffgemustert
Betriebsdruck bar:
10
Platzdruck bar:
30
Weitere Suchbegriffe: Temperierschlauch, Litze, Litzen, Ölschlauch, teguma druckschlauch, litze, Carbocord®, 10, Carbocord®/10 Öl- und bezinbeständiger Druckschlauch Art.3310032000 32 x 6 mm.Benzin- u. Ölschlauch 32x6 mm, 3310032000, Carbocord® /
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1160
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 17,93*
€ 20,79*
2 Tage
812
40
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 18,28*
€ 20,81*
12 Tage
unbekannt
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 18,241*
€ 20,811*
Lager 8685
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 6,80*
ab € 24,63*
€ 31,54*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 31,54*
€ 37,53
pro Meter
ab 2 Meter
€ 31,42*
€ 37,39
pro Meter
ab 5 Meter
€ 30,38*
€ 36,15
pro Meter
ab 10 Meter
€ 28,54*
€ 33,96
pro Meter
ab 20 Meter
€ 27,77*
€ 33,05
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 24,63*
€ 29,31
pro Meter
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.