Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spann-Gehäuseeinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FYH 10230483 Spann-Gehäuseeinheit UKT212 55 mm Außen-Ø 119 mm Breite 130 mm
FYH 10230483 Spann-Gehäuseeinheit UKT212 55 mm Außen-Ø 119 mm Breite 130 mm
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8002494946
Hersteller:
     FYH
Herst.-Nr.:
     10230483
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spannlagereinheit
spannlagereinheit
Spann-Gehäuseeinheit UKT212 55mm AD 119mm B.130mm FYH
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
0,2x0,15x0,07 M
Gewicht:
4,8 KG
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
UKT212
Hauptmerkmal:
55 mm Außen-Ø 119 mm
Ausführung:
Breite 130 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
8
€ 5,99*
ab € 61,11*
€ 78,13*
3 Tage
8
€ 5,45*
ab € 73,39*
€ 91,63*
3 Tage
8
Frei Haus
ab € 73,50*
€ 92,05*
Lager 8760
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 76,52*
€ 96,17*
1 Tag
6
€ 5,59*
ab € 92,59*
€ 114,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,17*
€ 114,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,04*
€ 113,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,54*
€ 105,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,89*
€ 103,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,52*
€ 91,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.