Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spann-Gehäuseeinheit UKT212 55mm AD 119mm B.130mm FYH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-8002494946
Hersteller:
     FYH
Herst.-Nr.:
     10230483
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spannlagereinheit
spannlagereinheit
Weitere Informationen:
Breite:
130 mm
Gewicht:
4,8 kg
Marke:
FYH
Außen-Ø:
119 mm
Innen-Ø:
55 mm
Weitere Suchbegriffe: Spann-Gehäuseeinheit
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
8
€ 5,99*
ab € 61,04*
€ 78,13*
3 Tage
8
€ 5,45*
ab € 72,81*
€ 91,63*
3 Tage
8
Frei Haus
ab € 73,62*
€ 92,05*
6 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 76,73*
€ 96,17*
Lager 4BULW
6
€ 5,59*
ab € 92,32*
€ 114,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,47*
€ 136,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,97*
€ 134,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,58*
€ 125,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,73*
€ 122,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,32*
€ 109,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.