Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FYH 10230483 Spann-Gehäuseeinheit UKT212 55 mm Außen-Ø 119 mm Breite 130 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FYH 10230483 Spann-Gehäuseeinheit UKT212 55 mm Außen-Ø 119 mm Breite 130 mm
FYH 10230483 Spann-Gehäuseeinheit UKT212 55 mm Außen-Ø 119 mm Breite 130 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976737098
Hersteller:
     FYH
Herst.-Nr.:
     10230483
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spannlagereinheit
spannlagereinheit
FYH 10230483 Spann-Gehäuseeinheit UKT212 55 mm Außen-Ø 119 mm Breite 130 mm
Innen 55 mm
Gewicht 4,8 kg
Material Grauguss, Lager aus Standard-Wälzlagerstahl
Befestigung Spannhülse
Dichtung Mehrfachdichtung

FYH 10230483 Spann-Gehäuseeinheit UKT212 55 mm Außen-Ø 119 mm Breite 130 mm
Weitere Informationen:
eClassID:
23051603
HerstellerNr:
10230483
Werksnummer:
10230483
Länge netto mm:
0,20
Breite netto mm:
0,15
Höhe netto mm:
0,07
Gewicht netto Kg:
4,800000
Gewicht brutto Kg:
4,800000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Spann-Gehäuseeinheit
Ausfuehrung:
Breite 130 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
8
€ 5,99*
ab € 61,21*
€ 78,52*
5 Tage
8
€ 5,50*
ab € 72,79*
€ 91,56*
4 Tage
8
Frei Haus
ab € 73,45*
€ 91,99*
7 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 76,67*
€ 96,21*
8 Tage
6
€ 5,59*
ab € 92,21*
€ 113,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,52*
€ 93,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,39*
€ 89,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,29*
€ 84,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,21*
€ 82,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,21*
€ 72,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.