| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8002411908 Herst.-Nr.: 7100258908 EAN/GTIN: 4054596922051 |
| |
|
| | |
| Atemschutzmaske 9330+ FFP3 R D o.Ventil 3M Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 5x5x5 MM | Gewicht: | 15 G | Ursprungsland: | GB | Norm / Typ: | Aura™ 9330+ | Hauptmerkmal: | FFP3 R D | Ausführung: | ohne Ventil |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, Atemschutzmaske FFP1, FFP-1, FFP1, FFP1 Atemschutzmaske, FFP1 Feinstaubmaske, FFP1 Maske, FFP1-Masken, Feinstaubmaske FFP1, Atemschutzmaske FFP3, FFP-3, FFP3, FFP3 Atemschutzmaske, FFP3 Feinstaubmaske, FFP3 Maske, FFP3-Masken, Feinstaubmaske FFP3, Partikel-Einlegefilter, Partikelfilter, Partikelschraubfilter, atemschutzmaske ffp1 ohne ventil 20 stk, einmal halbmaske, einmal-halbmaske 3m |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 66,155* | € 77,145* | | | | | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 67,39084* | € 78,69084* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 64,17* | € 83,53* | | | | Lager 8760 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 71,54* | € 89,03* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 78,12* | € 97,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 20 Stück (ab € 3,577* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|