Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 9330+ Feinstaubmaske ohne Ventil FFP3 20 St. EN 149:2001 + A1:2009 DIN 149:2001 + A1:2009


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C069882
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     9330+
EAN/GTIN:
     4054596922051
Suchbegriffe:
Einmal-Halbmaske
Einweg-Halbmaske
FFP-Maske
Feinstaubfiltermasken
Mit der 3M™ Aura™ Partikelmasken Serie 9300+ erhalten Sie komfortablen Schutz vor Staub und Nebel in vielen verschiedenen industriellen Anwendungen und sonstigen gesundheitsgefährdenden Umgebungen. Die 9300+ Serie bietet Schutz in den Klassen FFP1, FFP2 und FFP3 und ermöglicht Ihnen ein komfortables Sprechen und Arbeiten. Das 3-teilige Design ermöglicht freiere Gesichtsbewegungen, während die ausgeformte, schlanke Gestaltung des geprägten oberen Maskenteils für eine effektive Abdichtung sorgt, das Tragen einer Brille erlaubt und den Brillenbeschlag reduziert. Die Filtertechnologie mit geringem Widerstand erlaubt müheloses Atmen und die innovative Kinnlasche ermöglicht eine einfache Anpassung. Einige Modelle der Reihe verfügen über ein 3M™ Cool Flow™ Ventil, das Wärmenetwicklung reduziert und unter warmen und feuchten Bedingungen für einen komfortablen Schutz sorgt. Die hygienische Einzelverpackung verhindert eine Verunreinigung der Maske vor ihrem Einsatz und die textilen, farbkodierten Kopfbänder erleichtern die Identifizierung des Schutzgrades: gelb für FFP1 (NPF 4), blau für FFP2 (NPF 12) und rot für FFP3 (NPF 50). Durch faltbares Design können sie bei Nichtgebrauch einfach gelagert werden. Sie lassen sich besonders gut zusammen mit 3M Augen- und Gehörschutzprodukten verwenden.
Weitere Informationen:
Normen:
DIN EN 149:2001 + A1:2009
Filter:
FFP3
EN Norm:
EN 149:2001 + A1:2009
DIN-Norm:
DIN 149:2001 + A1:2009
Produkt-Art:
Feinstaubmaske ohne Ventil
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
Frei Haus
ab € 66,155*
€ 77,145*
12
Frei Haus
ab € 67,39084*
€ 78,69084*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 64,17*
€ 83,53*
9 Tage
unbekannt
1
€ 7,99*
ab € 71,54*
€ 89,03*
1 Tag
11
1
Frei Haus
ab € 78,12*
€ 97,36*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 83,53*
€ 99,40
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 80,67*
€ 96,00
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 79,83*
€ 95,00
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 76,73*
€ 91,31
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 73,48*
€ 87,44
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 64,17*
€ 76,36
pro Paket
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 3,2085* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.