Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M12x 80 A 5 25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000641243
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     LS20W0G20
EAN/GTIN:
     4051427313781
Suchbegriffe:
Edelstahlschraube DIN 931
Edelstahlschraube ISO 4014
Sechskantschraube ohne Norm
edelstahlschraube iso 4014 1.4571
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 4014 m.Schaft
Hauptmerkmal:
M 12 x 80
Ausführung:
A 5
Artikellangtext:
ISO 4014 1.4571 (A 5) Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 12 x 80 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 80mm · Gruppencode 04014.950· Normart ISO 4014
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3150
25
Frei Haus
ab € 5,0293*
€ 6,4087*
5 Tage
3150
25
€ 5,99*
ab € 5,516*
€ 6,6407*
Lager 8760
nicht lagernd
25
€ 7,99*
ab € 5,6421*
€ 6,7621*
3 Tage
2205
25
€ 5,59*
ab € 5,6821*
€ 6,7621*
12 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 6,3251*
€ 7,5151*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 6,7621*
€ 8,0469
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,6621*
€ 7,9279
pro Stück
ab 125 Stück
€ 6,3121*
€ 7,5114
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,0621*
€ 7,2139
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 5,6421*
€ 6,7141
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 169,0525* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.