Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 1.4571 M 12 x 80 A 5 S


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-040149500120080
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     040149500120080
EAN/GTIN:
     4051427313781
Suchbegriffe:
Edelstahlschraube DIN 931
Edelstahlschraube ISO 4014
Sechskantschraube ohne Norm
edelstahlschraube iso 4014 1.4571
ISO 4014 1.4571 (A 5) Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 12 x 80 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Gewicht:
8.160 KGM
Weitere Suchbegriffe: edelstahlschraube din 931, sechskantschraube ohne norm m12x1,25, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche DIN 931-1, ISO 4014, M12x80, M 12 x 80, Austenite (A5 / 1.4571), unveredelt; naturfarben, AM40141280, 04014.950
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,3651*
€ 7,8051*
Lager 214
126
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 126,1125*
€ 160,3775*
7 Tage
126
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 136,83*
€ 166,3875*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 140,7125*
€ 169,2625*
4 Tage
126
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 179,69*
€ 214,37*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 160,3775*
€ 190,84923
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 156,0475*
€ 185,69653
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 146,135*
€ 173,90065
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 141,655*
€ 168,56945
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 135,515*
€ 161,26285
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 132,3325*
€ 157,47568
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 126,1125*
€ 150,07388
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 5,0445* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.