Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M12x 80 A 5 25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000641243
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040149500120080
EAN/GTIN:
     4051427313781
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 1.4571 (A 5) Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 12 x 80 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 80mm · Gruppencode: 04014.950 · Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
Länge:
80 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
12 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft
Werkstoff:
1.4571 (A 5)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3150
25
Frei Haus
ab € 5,0193*
€ 6,4187*
5 Tage
3150
25
€ 5,99*
ab € 5,516*
€ 6,6607*
10 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,99*
ab € 5,6721*
€ 6,7721*
Lager 4BULW
3 Tage
2205
25
€ 5,59*
ab € 5,6721*
€ 6,7721*
13 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 6,3251*
€ 7,5051*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 6,7721*
€ 8,0588
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,6521*
€ 7,916
pro Stück
ab 125 Stück
€ 6,3921*
€ 7,6066
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,1321*
€ 7,2972
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 5,6721*
€ 6,7498
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 169,3025* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.