Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4014 m.Schaft M 12 x 80 A 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube ISO 4014 m.Schaft M 12 x 80 A 5
Sechskantschraube ISO 4014 m.Schaft M 12 x 80 A 5
Artikel-Nr.:
     1955B-39976511136
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     4,01495E+13
EAN/GTIN:
     4051427313781
Suchbegriffe:
Edelstahlschraube DIN 931
Edelstahlschraube ISO 4014
Sechskantschraube ohne Norm
edelstahlschraube iso 4014 1.4571
Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M12x 80 A 5 25 Stück ISO 4014 1.4571 (A 5) Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 12 x 80 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 80mm· Gruppencode: 04014.950· Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
eClassID:
23110101
HerstellerNr:
4,01495E+13
Werksnummer:
8000641243
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 12 x 80
Norm:
ISO 4014 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
A 5
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3150
25
Frei Haus
ab € 5,0293*
€ 6,4087*
Lager 1955
3150
25
€ 5,99*
ab € 5,516*
€ 6,6407*
11 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,99*
ab € 5,6421*
€ 6,7621*
4 Tage
2205
25
€ 5,59*
ab € 5,6821*
€ 6,7621*
13 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 6,3251*
€ 7,5151*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 6,6407*
€ 7,90243
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,4433*
€ 7,66753
pro Stück
ab 125 Stück
€ 6,026*
€ 7,17094
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,906*
€ 7,02814
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 5,516*
€ 6,56404
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 166,0175* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.