| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000535630 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 10137864 EAN/GTIN: 4012802798852 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 162x156x68 MM | Ursprungsland: | CE | Norm / Typ: | THE40 | Ausführung: | Innen-Ø 40 mm | Artikellangtext: | Weitere technische Eigenschaften: · Dichtung: dreifache Dichtung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spannlager, Spannringlager, Y-Lager, Spannlagereinheit, Stehgehaeuseeinheit, Stehlager, Stehlagereinheit, Stehlagereinheiten, Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, spannlagereinheit ina, spannlagereinheit, flanschlager innen-ø 40mm |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 51,43* | € 63,80* | | | | | 8 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 52,15* | € 64,78* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 52,866* | € 65,546* | | | | | 8 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 61,10* | € 73,03* | | | | Lager 8760 | 23 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 78,08* | € 92,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|