Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flanschlagergehäuse GG.FE07 71,987mm AD 135mm B.22,5mm rd.INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000523793
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     10125651
EAN/GTIN:
     4012802780444
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
135x135x35 MM
Gewicht:
767 G
Ursprungsland:
CE
Norm / Typ:
GG.FE07
Hauptmerkmal:
71,987 mm Außen-Ø 135 mm
Ausführung:
Breite 22,5 mm
Artikellangtext:
Weitere technische Eigenschaften: · Bauform: für durchgehende Welle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
€ 7,90*
ab € 18,45*
€ 25,68*
Lager 8760
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 27,11*
€ 37,22*
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,22*
€ 44,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,63*
€ 43,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,17*
€ 40,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,21*
€ 39,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,89*
€ 37,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,11*
€ 32,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.