| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000209213 Herst.-Nr.: 70459250020008 EAN/GTIN: 4051426174048 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,26 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | ISO 7045 m.Kreuzschlitz-PH | Hauptmerkmal: | M 2 x 8 -H | Ausführung: | A 2 | Artikellangtext: | ISO 7045 A 2 H Linsenschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: M 2 x 8 -H VE=S (1000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 07045.925· Normart ISO 7045 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ISO 7045, Kreuzschlitzschraube DIN 7985, Kreuzschlitzschraube ISO 7045, Edelstahlschraube DIN 7985, Edelstahlschraube ISO 7045, ISO 7045 Edelstahl, Linsenkopfschraube, Linsenschraube, linsenkopfschraube m2x8, edelstahlschraube din 7985, linsenkopfschraube m2 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1000 | | € 4,30* | ab € 0,00509* | € 0,0076* | | | | Lager 8760 | | | | 1000 | | € 7,99* | ab € 0,00601* | € 0,00839* | | | | | | 9 Tage | | | 1000 | | € 4,90* | ab € 0,00612* | € 0,00852* | | | | | 9 Tage | | | 1000 | | € 5,99* | ab € 0,00607* | € 0,00865* | | | | | 14 Tage | | | 1000 | | € 4,95* | ab € 0,00649* | € 0,00907* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 8,39* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|