Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkopfschraube M 2 x 8 -H ISO 7045 m.Kreuzschlitz-PH A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachkopfschraube M 2 x 8 -H ISO 7045 m.Kreuzschlitz-PH A 2
Flachkopfschraube M 2 x 8 -H ISO 7045 m.Kreuzschlitz-PH A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019399967
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     070459250020008
EAN/GTIN:
     4051426174048
Suchbegriffe:
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7045
Flachkopfschraube ISO 7045
Flachkopfschraube ISO 7045 PH M2x 8-H A 2 1000 Stück ISO 7045 A 2 H Linsenschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: M 2 x 8 -H VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07045.925· Normart: ISO 7045
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
070459250020008
Werksnummer:
8000209213
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 2 x 8 -H
Norm:
ISO 7045 m.Kreuzschlitz-PH
Produktart:
Flachkopfschraube
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,30*
ab € 0,0051*
€ 0,00762*
7 Tage
nicht lagernd
1000
€ 7,99*
ab € 0,00598*
€ 0,00846*
8 Tage
unbekannt
1000
€ 4,90*
ab € 0,00612*
€ 0,0086*
Lager 1955
nicht lagernd
1000
€ 5,99*
ab € 0,00612*
€ 0,00875*
12 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,00648*
€ 0,00918*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,00875*
€ 0,01041
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00813*
€ 0,00967
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00789*
€ 0,00939
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00758*
€ 0,00902
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0072*
€ 0,00857
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,00612*
€ 0,00728
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 8,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.