| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-501ISO7045 M2X8-H A2 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: ISO7045 M2X8-H A2 EAN/GTIN: 4051426174048 |
| |
|
| | |
| 501ISO7045 M2X8-H A2 Linsenschraube mit Phillips-Kreuzschlitz H, M2x8, A2 - Linsenschraube mit Phillips-Kreuzschlitz H, M2x8, A2 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ISO 7045, Kreuzschlitzschraube DIN 7985, Kreuzschlitzschraube ISO 7045, Edelstahlschraube DIN 7985, Edelstahlschraube ISO 7045, ISO 7045 Edelstahl, Linsenkopfschraube, Linsenschraube, linsenkopfschraube m2x8, edelstahlschraube din 7985, linsenkopfschraube m2, ISO7045 M2X8-H A2, 501ISO7045 M2X8-H A2 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1000 | | € 4,30* | ab € 0,00509* | € 0,00764* | | | | | 7 Tage | | | 1000 | | € 7,99* | ab € 0,00602* | € 0,00843* | | | | Lager 8670 | | | | 1000 | | € 4,90* | ab € 0,00607* | € 0,00856* | | | | | | 10 Tage | | | 1000 | | € 5,99* | ab € 0,00612* | € 0,0087* | | | | | 14 Tage | | | 1000 | | € 4,95* | ab € 0,00653* | € 0,00912* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 8,56* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|