| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000189401 Herst.-Nr.: 35700110300000 EAN/GTIN: 4043952396285 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Gewicht: | 75 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | DIN 3570 o.Mutter | Hauptmerkmal: | A 30 / NW 20 | Ausführung: | Stahl galvanisch verzinkt | Artikellangtext: | DIN 3570 Stahl Form A galvanisch verzinkt Rundstahlbügel · ohne Muttern · zweiseitiges Befestigungs-Gewinde - Abmessung: A 30 / NW 20 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 03570.011 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,8313* | € 1,082* | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,895* | € 1,095* | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,9078* | € 1,1268* | | | | | 7 Tage | | | 100 | | € 5,59* | ab € 0,9334* | € 1,1434* | | | | Lager 8760 | | | | 100 | | € 7,99* | ab € 0,95* | € 1,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 117,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|