Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundstahlbügel DIN 3570 o.Mutter A 30/NW 20 Stahl galv.verz. 100Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000189401
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     035700110300000
EAN/GTIN:
     4043952396285
Suchbegriffe:
DIN 3570
DIN 3570 Rohrbügel
DIN 3570 Rundstahlbügel
Rohrbügel DIN 3570
DIN 3570 Stahl Form A galvanisch verzinkt Rundstahlbügel · ohne Muttern · zweiseitiges Befestigungs-Gewinde - Abmessung: A 30 / NW 20 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 03570.011
Weitere Informationen:
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Typenbezeichnung:
Rundstahlbügel, ohne Muttern, A = zweiseitiges Befestigungsg
Form:
Form A
Ø:
30 mm
Norm:
DIN 3570
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Rundstahlbügel DIN 3570, Bügelschraube, Rundbügelschraube, Rundstahlbügel, U-Bügelschraube, bügelschraube dn20, rundstahlbügel, reyher rundstahlbügel, Ankerschrauben, Gewindeschrauben, Reyher, Schrauben, Sonstige
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1200
100
€ 4,30*
ab € 0,8213*
€ 1,082*
6 Tage
1200
100
€ 4,90*
ab € 0,895*
€ 1,105*
5 Tage
1700
100
€ 5,99*
ab € 0,9078*
€ 1,1268*
Lager 4BULW
1190
100
€ 5,59*
ab € 0,9256*
€ 1,1356*
12 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,8433*
€ 1,1448*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,1356*
€ 1,35136
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1256*
€ 1,33946
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,0556*
€ 1,25616
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,0256*
€ 1,22046
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,9256*
€ 1,10146
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 113,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.