Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundstahlbügel A 30 / NW 20 DIN 3570 o.Mutter Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundstahlbügel A 30 / NW 20 DIN 3570 o.Mutter Stahl galvanisch verzinkt
Rundstahlbügel A 30 / NW 20 DIN 3570 o.Mutter Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019382134
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     035700110300000
EAN/GTIN:
     4043952396285
Suchbegriffe:
DIN 3570
DIN 3570 Rohrbügel
DIN 3570 Rundstahlbügel
Rohrbügel DIN 3570
Rundstahlbügel DIN 3570 o.Mutter A 30/NW 20 Stahl galv.verz. 100Stück DIN 3570 Stahl Form A galvanisch verzinkt Rundstahlbügel · ohne Muttern · zweiseitiges Befestigungs-Gewinde - Abmessung: A 30 / NW 20 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 03570.011
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
035700110300000
Werksnummer:
8000189401
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,075000
Gewicht brutto Kg:
0,075000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
A 30 / NW 20
Norm:
DIN 3570 o.Mutter
Produktart:
Rundstahlbügel
Ausfuehrung:
Stahl galvanisch verzinkt
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
1400
100
€ 5,99*
ab € 0,9574*
€ 1,0208*
5 Tage
1000
100
€ 4,30*
ab € 0,8635*
€ 1,0593*
11 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,8362*
€ 1,0727*
6 Tage
1000
100
€ 4,90*
ab € 1,0744*
€ 1,0744*
6 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 1,1586*
€ 1,1586*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,0208*
€ 1,21475
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9763*
€ 1,1618
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,9574*
€ 1,13931
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 102,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.