| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000189063 Herst.-Nr.: 29362000030000 EAN/GTIN: 4051426628244 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Gewicht: | 5,1 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | ISO 2936 Innen-6-kant | Hauptmerkmal: | SW 3 | Ausführung: | Stahl vergütet geschwärzt | Artikellangtext: | ISO 2936 Stahl vergütet geschwärzt Winkelschraubendreher für Innensechskantschrauben - Abmessung: SW 3 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 02936.200· Normart ISO 2936 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,1382* | € 0,2047* | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,1509* | € 0,2114* | | | | | 1 Tag | | | 100 | | € 5,59* | ab € 0,1609* | € 0,2209* | | | | Lager 8760 | | | | 100 | | € 7,99* | ab € 0,1692* | € 0,2292* | | | | | | 14 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,186* | € 0,256* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 22,92* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|