Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschraubendreher SW 3 ISO 2936 Innen-6-kant Stahl vergütet geschwärzt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelschraubendreher SW 3 ISO 2936 Innen-6-kant Stahl vergütet geschwärzt
Winkelschraubendreher SW 3 ISO 2936 Innen-6-kant Stahl vergütet geschwärzt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019378716
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     029362000030000
EAN/GTIN:
     4051426628244
Suchbegriffe:
DIN ISO 2936
ISO 2936
Winkelschraubendreher DIN ISO 2936
Winkelschraubendreher ISO 2936
Winkelschraubendreher ISO 2936 Innen-6kt SW 3 Stahl vergütet geschw. 100St. ISO 2936 Stahl vergütet geschwärzt Winkelschraubendreher für Innensechskantschrauben - Abmessung: SW 3 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 02936.200· Normart: ISO 2936
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
029362000030000
Werksnummer:
8000189063
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
SW 3
Norm:
ISO 2936 Innen-6-kant
Produktart:
Winkelschraubendreher
Ausfuehrung:
Stahl vergütet geschwärzt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5000
100
€ 4,30*
ab € 0,1382*
€ 0,2057*
Lager 1955
7100
100
€ 5,99*
ab € 0,1519*
€ 0,2134*
8 Tage
4970
100
€ 5,59*
ab € 0,1622*
€ 0,2222*
7 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,1692*
€ 0,2292*
12 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,186*
€ 0,256*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2134*
€ 0,25395
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2047*
€ 0,24359
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1919*
€ 0,22836
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1859*
€ 0,22122
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1789*
€ 0,21289
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1519*
€ 0,18076
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 21,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.