| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-029362000030000 Herst.-Nr.: 029362000030000 EAN/GTIN: 4051426628244 |
| |
|
| | |
| ISO 2936 Stahl vergütet geschwärzt Winkelschraubendreher für Innensechskantschrauben - Abmessung: SW 3 VE=S (100 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.510 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Imbusschlüssel, Inbusschlüssel, Innensechskant-Stiftschlüssel, Sechskantschlüssel, Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), imbusschlüssel din 911 3mm, din iso 2936, iso 2936 3mm, Sechskant-Stiftschlüssel, Steckschlüssel, Stiftschlüssel, Winkelschraubendreher, SW3, SW 3, 12 / 12.9, unveredelt; naturfarben, AM293630, 02936.200 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,1382* | € 0,2047* | | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,1509* | € 0,2114* | | | | | 1 Tag | | | 100 | | € 5,59* | ab € 0,1609* | € 0,2209* | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 7,99* | ab € 0,1692* | € 0,2292* | | | | | 14 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,186* | € 0,256* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 20,47* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|