| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000155648 Herst.-Nr.: 4045100030010 EAN/GTIN: 4043952066768 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | DIN 404 Schlitz | Hauptmerkmal: | M 3 x 10 | Ausführung: | 5.8 galvanisch verzinkt | Artikellangtext: | DIN 404 5.8 galvanisch verzinkt Kreuzlochschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 3 x 10 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 00404.510 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,3637* | € 0,5058* | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,3975* | € 0,5175* | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,397* | € 0,5209* | | | | | 7 Tage | | | 100 | | € 5,59* | ab € 0,4082* | € 0,5282* | | | | Lager 8760 | | | | 100 | | € 7,99* | ab € 0,4263* | € 0,5563* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 55,63* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|