Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzlochschraube M 3 x 10 DIN 404 Schlitz 5.8 galvanisch verzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kreuzlochschraube M 3 x 10 DIN 404 Schlitz 5.8 galvanisch verzinkt
Kreuzlochschraube M 3 x 10 DIN 404 Schlitz 5.8 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019346352
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     004045100030010
EAN/GTIN:
     4043952066768
Suchbegriffe:
DIN 404
DIN 404 Kreuzlochschraube
DIN 404 Schraube
Kreuzlochschraube DIN 404
Kreuzlochschraube DIN 404 Schlitz M3x 10 5.8 galv.verz. 100 Stück DIN 404 5.8 galvanisch verzinkt Kreuzlochschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 3 x 10 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00404.510
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
004045100030010
Werksnummer:
8000155648
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 3 x 10
Norm:
DIN 404 Schlitz
Produktart:
Kreuzlochschraube
Ausfuehrung:
5.8 galvanisch verzinkt
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,4483*
€ 0,5983*
4 Tage
34
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 35,93*
€ 49,72*
5 Tage
34
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 39,26*
€ 51,26*
Lager 1955
48
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 39,18*
€ 51,69*
6 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 42,06*
€ 54,94*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 51,69*
€ 61,5111
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 51,42*
€ 61,1898
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 51,17*
€ 60,8923
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 43,26*
€ 51,4794
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 42,00*
€ 49,98
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 39,74*
€ 47,2906
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 39,26*
€ 46,7194
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 39,18*
€ 46,6242
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3918* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.