Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN404 M3X10 GAL VZ 5.8 Kreuzlochschraube, mit Schlitz, gal. verzinkt, M 3x10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00404_AK.JPG
D00404_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN404 M3X10 GAL VZ 5.8
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN404 M3X10 GAL VZ 5.8
EAN/GTIN:
     4043952066768
Suchbegriffe:
DIN 404
DIN 404 Kreuzlochschraube
DIN 404 Schraube
Kreuzlochschraube DIN 404
DIN 404 5.8 galvanisch verzinkt Kreuzlochschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 3 x 10 VE=S (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 3.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 10.00 Normart: DIN Normnummer: 404 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: 5.8
Weitere Informationen:
Durchmesser:
3.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
10.00
Normart:
DIN
Normnummer:
404
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
5.8
Weitere Suchbegriffe: Schraube DIN 404, Kreuzlochschraube, Plombierschraube, reyher din 404 5.8 4x10, kreuzlochschraube, kreuzlochschraube m3, DIN404 M3X10 GAL VZ 5.8, 501DIN404 M3X10 GAL VZ 5.8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4100
100
€ 4,30*
ab € 0,3637*
€ 0,4958*
Lager 8670
4100
100
€ 4,90*
ab € 0,3975*
€ 0,5175*
6 Tage
5700
100
€ 5,99*
ab € 0,397*
€ 0,5209*
8 Tage
3990
100
€ 5,59*
ab € 0,4082*
€ 0,5282*
6 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,4263*
€ 0,5463*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5175*
€ 0,61583
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,5075*
€ 0,60393
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4775*
€ 0,56823
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4575*
€ 0,54443
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,4475*
€ 0,53253
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,3975*
€ 0,47303
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 51,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.