| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000140718 Herst.-Nr.: 825546300280028 EAN/GTIN: 4025888212365 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 120x90x30 MM | Gewicht: | 40 G | Ursprungsland: | CN | Norm / Typ: | Finegrip | Hauptmerkmal: | Größe 11 schwarz | Ausführung: | EN 388 PSA-Kategorie II | Artikellangtext: | nach EN 388 · Kat. II · Material: 100 % Polyamid (Nylon), schwarz · Schrumpf-Latex-Innenhandbeschichtung, schwarz · sehr gute Passform · elastischer Träger · sicherer Griff auch bei feuchten Gegenständen · schmutzunempfindlich · feinfühlig Weitere technische Eigenschaften: · Abriebfestigkeit: 3 · Stichfestigkeit: 1 · Weiterreißfestigkeit: 3 · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 · Ausführung: Strickbund, Innenhand beschichtet · Norm: EN 388 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, schnittschutz-handschuhe gr11, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe schwarz |
| | |
| |