Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kantenschutz Klemmber.1-4mm L.10m B.10mm H.14,5mm weiß-grau PROMAT


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-4577770132
Hersteller:
     L & S
Herst.-Nr.:
     4577770132
EAN/GTIN:
     4015448690894
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kantenschutz
Kantenschutz Verpackung
kantenschutz verpackung kunststoff
kantenschutz verpackung
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
10x10x10 MM
Gewicht:
0,001 kg
Ursprungsland:
DE
Hauptmerkmal:
Klemmbereich 1-4 mm Länge 10 m
Ausführung:
Breite 10 mm Höhe 14,5 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
10
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 2,13*
€ 2,92*
3 Tage
37
10
pro Meter
€ 5,99*
ab € 2,24*
€ 2,93*
1 Tag
35
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 2,26*
€ 2,97*
5 Tage
50
10
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 2,48*
€ 3,24*
Lager 8760
unbekannt
10
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 2,616*
€ 3,416*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 3,416*
€ 4,06504
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 3,386*
€ 4,02934
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 3,246*
€ 3,86274
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 3,166*
€ 3,76754
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 2,986*
€ 3,55334
pro Kartonage
ab 30000 Kartonagen
€ 2,616*
€ 3,11304
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 2,616* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 34,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4577770129
ab € 7,70*
Ähnlich
PROMAT
4577770131
ab € 1,26*
Ähnlich
PROMAT
4577770130
ab € 1,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.