Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kantenschutz Klemmber.1-2mm L.10m B.6,5mm H.9,5mm weiß-grau PROMAT


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1075666
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4577770131
EAN/GTIN:
     4015448690887
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kantenschutz
Kantenschutz Verpackung
kantenschutz verpackung kunststoff
kantenschutz verpackung

Kantenschutz Klemmber.1-2mm L.10m B.6,5mm H.9,5mm weiß-grau PROMAT

PVC · mit Metalleinlage · U-förmig · alle aufgeführten Profile sind RoHs-konform
Weitere Informationen:
Klemmbereich:
1-2 mm
Breite:
6,5 mm
Höhe:
9,5 mm
Länge:
10 m
Farbe:
weiß-grau
Ausführung:
PVC mit Metalleinlage, U-förmig
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Dichtungsprofile, Dichtungsprofl, Kantenprofil, Profile
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
410
10
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 1,26*
€ 1,73*
3 Tage
307
10
pro Meter
€ 5,99*
ab € 1,32*
€ 1,75*
3 Tage
252
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 1,35*
€ 1,77*
5 Tage
420
10
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 1,46*
€ 1,94*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 1,537*
€ 2,027*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 1,73*
€ 2,06
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 1,71*
€ 2,03
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 1,66*
€ 1,98
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 1,58*
€ 1,88
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 1,53*
€ 1,82
pro Kartonage
ab 30000 Kartonagen
€ 1,26*
€ 1,50
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 1,26* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 17,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4577770129
ab € 7,73*
Ähnlich
PROMAT
4577770130
ab € 1,06*
Ähnlich
PROMAT
4577770132
ab € 2,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.