Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kantenschutz Klemmber.1-4mm L.10m B.10mm H.14,5mm weiß-grau PROMAT


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-4577770132
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4577770132
EAN/GTIN:
     4015448690894
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kantenschutz
Kantenschutz Verpackung
kantenschutz verpackung kunststoff
kantenschutz verpackung
PVC · mit Metalleinlage · U-förmig · alle aufgeführten Profile sind RoHs-konform
Weitere Informationen:
Klemmbereich:
1-4 mm
Breite:
10 mm
Höhe:
14,5 mm
Länge:
10 m
Farbe:
weiß-grau
Ausführung:
PVC mit Metalleinlage, U-förmig
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Dichtungsprofile, Dichtungsprofl, Kantenprofil, Profile
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
10
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 2,13*
€ 2,92*
3 Tage
37
10
pro Meter
€ 5,99*
ab € 2,24*
€ 2,93*
Lager 4BULW
35
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 2,26*
€ 2,97*
5 Tage
50
10
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 2,48*
€ 3,24*
4 Tage
unbekannt
10
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 2,616*
€ 3,416*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 2,97*
€ 3,53
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 2,93*
€ 3,49
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 2,83*
€ 3,37
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 2,74*
€ 3,26
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 2,61*
€ 3,11
pro Kartonage
ab 30000 Kartonagen
€ 2,26*
€ 2,69
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 2,26* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 29,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4577770129
ab € 7,70*
Ähnlich
PROMAT
4577770131
ab € 1,26*
Ähnlich
PROMAT
4577770130
ab € 1,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.