Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kantenschutz Klemmber.1-4mm L.10m B.10mm H.14,5mm schwarz PROMAT


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1075665
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4577770130
EAN/GTIN:
     4015448690870
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kantenschutz
Kantenschutz Verpackung
kantenschutz verpackung kunststoff
kantenschutz verpackung

Kantenschutz Klemmber.1-4mm L.10m B.10mm H.14,5mm schwarz PROMAT

PVC · mit Metalleinlage · U-förmig · alle aufgeführten Profile sind RoHs-konform
Weitere Informationen:
Klemmbereich:
1-4 mm
Breite:
10 mm
Höhe:
14,5 mm
Länge:
10 m
Farbe:
schwarz
Ausführung:
PVC mit Metalleinlage, U-förmig
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Dichtungsprofile, Dichtungsprofl, Kantenprofil, Profile
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
10
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 1,06*
€ 1,46*
3 Tage
1110
10
pro Meter
€ 5,99*
ab € 1,11*
€ 1,47*
4 Tage
888
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 1,13*
€ 1,50*
6 Tage
1480
10
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 1,23*
€ 1,63*
19 Tage
nicht lagernd
10
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 1,297*
€ 1,717*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 1,46*
€ 1,74
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 1,44*
€ 1,71
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 1,40*
€ 1,67
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 1,34*
€ 1,59
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 1,29*
€ 1,54
pro Kartonage
ab 30000 Kartonagen
€ 1,06*
€ 1,26
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 1,06* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 14,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4577770129
ab € 7,74*
Ähnlich
PROMAT
4577770131
ab € 1,27*
Ähnlich
PROMAT
4577770132
ab € 2,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.