Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kantenschutz Klemmber.1-2mm L.10m B.6,5mm H.9,5mm schwarz PROMAT


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4577770129
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4577770129
EAN/GTIN:
     4015448690863
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kantenschutz
Kantenschutz Verpackung
kantenschutz verpackung kunststoff
kantenschutz verpackung

Kantenschutz Klemmber.1-2mm L.10m B.6,5mm H.9,5mm schwarz PROMAT

PVC · mit Metalleinlage · U-förmig · alle aufgeführten Profile sind RoHs-konform
Weitere Informationen:
Klemmbereich:
1-2 mm
Breite:
6,5 mm
Höhe:
9,5 mm
Länge:
10 m
Farbe:
schwarz
Ausführung:
PVC mit Metalleinlage, U-förmig
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Dichtungsprofile, Dichtungsprofl, Kantenprofil, Profile
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 10 Meter (ab € 0,775* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 10,48*
€ 12,4712
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 10,29*
€ 12,2451
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 10,07*
€ 11,9833
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 9,96*
€ 11,8524
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 9,56*
€ 11,3764
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 7,75*
€ 9,2225
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4577770131
ab € 1,27*
Ähnlich
PROMAT
4577770130
ab € 1,06*
Ähnlich
PROMAT
4577770132
ab € 2,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.