| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-4000896963 Herst.-Nr.: 303995 EAN/GTIN: 4004265014785 |
| |
|
| | |
| Luftentfeuchter ALE 600N 600 W Luftleistung 680 m³/h 51,5kg ATIKA Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 580x540x1030 MM | Gewicht: | 56500 G | Ursprungsland: | CN | Norm / Typ: | ALE 600 N | Hauptmerkmal: | 600 W | Ausführung: | Luftleistung 680 m³/h |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 38 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 819,98* | € 880,17* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 821,16* | € 881,04* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 798,02* | € 884,67* | | | | | 45 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 761,96* | € 888,79* | | | | Lager 8760 | | | | | | Frei Haus | ab € 870,01* | € 933,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|