| |
|
| Artikel-Nr.: 2431B-4000896963 Herst.-Nr.: 303995 EAN/GTIN: 4004265014785 |
| | |
|
| | |
| einfach, zuverlässig sowie umweltfreundlich trocknen und entfeuchten · hygrostatgesteuert · Kühlmittel · digitales Bedienfeld mit integriertem Betriebsstundenzähler und ständig aktualisierter Luftfeuchtigkeitsanzeige · Transportrollen · Schlauchanschluss · Luftfilter auswaschbar und wiederverwendbar · mit Heißgasabtauung · einstellbar: Dauerbetrieb / Luftfeuchtigkeit in % · Schutzklasse IPX0Weitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 51,5kg· Netzspannung: 230 / 50V / Hz Weitere Informationen: | | Modell: | ALE 600 N | Entfeuchtungsleistung: | 2,5 l/h | Nennaufnahmeleistung: | 600 W | Einsatztemperaturbereich: | 5 - 32 °C | Tagesentfeuchtungsleistung max.: | 60 l | Luftleistung: | 680 m³/h | Inhalt Wassertank: | 5,8 l | Steckertyp: | E+F | Marke: | ATIKA | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2431 | 38 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 819,98* | € 880,17* | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 821,16* | € 881,04* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 798,02* | € 884,67* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 786,00* | € 884,83* | | | | | 45 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 761,96* | € 888,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2431 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2431 | | Versand: Lager 2431 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|