Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftentfeuchter ALE 600N 600 W Luftleistung 680 m³/h 51,5kg ATIKA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000896963_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000896963_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     9587-4000896963
Hersteller:
     ALTRAD
Herst.-Nr.:
     303995
EAN/GTIN:
     4004265014785
Suchbegriffe:
Bautrockner
Entfeuchter
Entfeuchtungsgerät
Luftentfeuchter
einfach, zuverlässig sowie umweltfreundlich trocknen und entfeuchten · hygrostatgesteuert · Kühlmittel · digitales Bedienfeld mit integriertem Betriebsstundenzähler und ständig aktualisierter Luftfeuchtigkeitsanzeige · Transportrollen · Schlauchanschluss · Luftfilter auswaschbar und wiederverwendbar · mit Heißgasabtauung · einstellbar: Dauerbetrieb / Luftfeuchtigkeit in % · Schutzklasse IPX0
Weitere Informationen:
Modell:
ALE 600 N
Entfeuchtungsleistung:
2,5 l/h
Nennaufnahmeleistung:
600 W
Einsatztemperaturbereich:
5 - 32 °C
Tagesentfeuchtungsleistung max.:
60 l
Luftleistung:
680 m³/h
Inhalt Wassertank:
5,8 l
Steckertyp:
E+F
Marke:
ATIKA
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 819,98*
€ 880,17*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 821,16*
€ 881,04*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 798,02*
€ 884,67*
Frei Haus
ab € 786,00*
€ 884,83*
Lager 9587
45 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 761,96*
€ 888,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 888,79*
€ 1.057,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 849,67*
€ 1.011,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 796,41*
€ 947,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 774,75*
€ 921,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 761,96*
€ 906,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.