Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schriftband Band-B.12mm Band-L.5,5m Vinylband schwarz auf weiß DYMO


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-4000871912
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     40321330160000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
110x85x35 MM
Gewicht:
0,044 kg
Ursprungsland:
BE
Hauptmerkmal:
Bandbreite 12 mm Bandlänge 5,5 m
Ausführung:
Vinylband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,42*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 5 Stück (ab € 16,484* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 108,71*
€ 129,36
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 106,77*
€ 127,06
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 99,08*
€ 117,91
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 93,86*
€ 111,69
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 82,42*
€ 98,08
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.