| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-4000842807 Herst.-Nr.: 321509 EAN/GTIN: 4014855202164 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 115x115x10 MM | Gewicht: | 69 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | SMT 324 Extra | Hauptmerkmal: | Ø 115 mm Körnung 40 12° konisch | Ausführung: | INOX Zirkonkorund |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 1,61* | € 2,21* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 1,63* | € 2,28* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Kartonage | € 5,59* | ab € 1,65* | € 2,29* | | | | | 6 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 1,77* | € 2,45* | | | | Lager 8760 | | | | 10 | | pro Stück | € 7,99* | ab € 1,824* | € 2,524* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 25,24* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|