Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftschraubersteckschlüsseleinsatz 750 L 1 Zoll 6KT SW 24mm L.100mm ASW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-4000820962
Hersteller:
     ASW
Herst.-Nr.:
     75044
EAN/GTIN:
     4050623705444
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
100x55x55 MM
Gewicht:
910 G
Ursprungsland:
TW
Norm / Typ:
750 L
Hauptmerkmal:
1 ?
Ausführung:
6-Kant
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 18,37*
€ 24,91*
5 Tage
4
1
€ 5,99*
ab € 18,36*
€ 25,02*
Lager 8760
4
1
€ 7,99*
ab € 18,88*
€ 25,30*
1 Tag
4
1
€ 5,50*
ab € 18,94*
€ 25,37*
1 Tag
3
1
€ 5,59*
ab € 19,06*
€ 25,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
K 21 L 24
ab € 30,37*
Ähnlich
ASW
1000075017
ab € 21,06*
Ähnlich
ASW
1000075018
ab € 24,49*
Ähnlich
ASW
1000075019
ab € 39,15*
Ähnlich
ASW
1000075045
ab € 15,01*
Ähnlich
ASW
1000075047
ab € 14,98*
Ähnlich
ASW
1000075048
ab € 15,02*
Ähnlich
ASW
1000075051
ab € 16,21*
Ähnlich
ASW
1000075054
ab € 18,19*
Ähnlich
ASW
1000075055
ab € 20,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.