Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftschraubersteckschlüsseleinsatz 750 L 1 Zoll 6KT SW 24mm L.100mm ASW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000820962_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000820962_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-4000820962
Hersteller:
     ASW
Herst.-Nr.:
     1000075044
EAN/GTIN:
     4050623705444
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
25,4 mm (1 ″)-Vierkantantrieb DIN 3121 · Form H 25 · mit Stiftbohrung und Ringnut · lange AusführungAbtrieb: 6-kant · mit schrauben- und mutternschonendem Profil · Sonderstahl · Oberfläche stahlgrau · geölt · für härteste Beanspruchung auf Elektro- und/oder Druckluft-SchlagschraubernWeitere technische Eigenschaften:· Material: Sonderstahl· passender Sicherungsstift Ø x L: 5 x 45mm· passender Sicherungsring Ø: 45mm
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
24 mm
Länge:
100 mm
Antrieb:
1 ″
Marke:
ASW
Ausführung:
6-Kant
Antrieb mm:
25,4 mm
Norm:
DIN 3121 - H 25, DIN / ISO 691
Weitere Suchbegriffe: Kraftsteckschlüssel-Einsatz, Kraftsteckschlüsseleinsatz, Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, kraftschraubereinsatz 1 zoll sw 24 mm, sechskant steckschlüsseleinsatz, sechskant-steckschlüsseleinsatz 24mm, 6-Kt., Kraftnuss, Kraftschraubersteckschlüsseleinsatz, Kraftschrauber-Steckschlüssel-Einsatz, Kraftschraubersteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsätze, Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsätze
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 18,51*
€ 24,85*
5 Tage
4
1
€ 5,99*
ab € 18,46*
€ 24,96*
4 Tage
4
1
€ 7,99*
ab € 18,80*
€ 25,24*
Lager 1498
4
1
€ 5,50*
ab € 19,00*
€ 25,31*
1 Tag
3
1
€ 5,59*
ab € 19,06*
€ 25,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
K 21 L 24
ab € 30,42*
Ähnlich
ASW
1000075017
ab € 20,90*
Ähnlich
ASW
1000075018
ab € 24,51*
Ähnlich
ASW
1000075019
ab € 39,31*
Ähnlich
ASW
1000075045
ab € 15,02*
Ähnlich
ASW
1000075047
ab € 14,99*
Ähnlich
ASW
1000075048
ab € 15,02*
Ähnlich
ASW
1000075051
ab € 16,24*
Ähnlich
ASW
1000075054
ab € 18,25*
Ähnlich
ASW
1000075055
ab € 21,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.