Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K 21 L 24 Kraftschraubereinsatz 1" lang 6-kant 24 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6185430
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     K 21 L 24
EAN/GTIN:
     4010886618547
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
Maschinenbetätigt, passend für alle gängigen Druckluft- und Elektroschrauber, Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - H 25, ISO 1174, Stahl, brüniert
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Stahl
Netto-Gewicht [kg]:
1,234 kg
Norm:
DIN 3121 - H 25 ISO 1174
Oberfläche:
brüniert
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlüsselweite 1 [mm]:
24 mm
Sicherung:
Sicherungsring und -stift
Ursprungsland:
Taiwan
VDE zertifiziert:
Nein
Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]:
25,0 mm
Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]:
1 Zoll
Betätigungsart:
maschinenbetätigt
Einsatzlänge:
100 mm
Einsatz-Ø 1:
42 mm
Einsatz-Ø 2:
54 mm
Einsatztiefe:
13 mm
Gesamtlänge [mm]:
100 mm
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,83*
€ 46,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,41*
€ 45,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,39*
€ 45,68
pro Stück
ab 4 Stück
€ 37,63*
€ 44,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,29*
€ 44,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,63*
€ 42,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,89*
€ 40,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,68*
€ 40,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,42*
€ 36,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
KB 2170
ab € 2,01*
Zubehör
Gedore
KB 2175
ab € 2,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.