Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gasheizer REF 15 16 kW 500 m³/h 28 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-4000818289
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     47628009040040
EAN/GTIN:
     4015448790358
Suchbegriffe:
Gasheizautomat
Gasheizer
Gasheizgeräte
Gasheizstrahler
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
405x230x330 MM
Gewicht:
5080 G
Ursprungsland:
CN
Norm / Typ:
REF 15
Hauptmerkmal:
16 kW
Ausführung:
500 m³/h
Weitere Suchbegriffe: Propanheizer, gasheizautomat
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
72
€ 4,95*
ab € 83,13*
€ 109,22*
1 Tag
72
€ 5,50*
ab € 87,42*
€ 109,26*
1 Tag
72
Frei Haus
ab € 87,80*
€ 109,69*
3 Tage
72
€ 4,99*
ab € 88,03*
€ 110,29*
Lager 8760
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 103,66*
€ 129,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,30*
€ 153,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,92*
€ 152,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,75*
€ 144,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,87*
€ 139,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,66*
€ 123,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROWI Schweißgeräte und Elektrowerkzeuge
303020010
ab € 8,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.