Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gasheizer REF 15 16 kW 500 m³/h 28 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-174000818289
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000818289
EAN/GTIN:
     4015448790358
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gasheizautomat
Gasheizer
Gasheizgeräte
Gasheizstrahler
komplett mit Druckminderer, 1,5 m Gasschlauch und Notabschaltung · Heizstufen fest eingestellt · ÜberhitzungsschutzWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 4,5kg· Geräte-Anschlusswert: 1,22kg/h· Geräte-Anschlussdruck: 0,5bar· Modell: REF 15
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Propanheizer, gasheizautomat, Heizstrahler, Heizung
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
71
€ 5,45*
ab € 86,84*
€ 108,69*
Lager 2478
71
Frei Haus
ab € 87,24*
€ 109,10*
3 Tage
53
Frei Haus
ab € 91,97*
€ 113,87*
3 Tage
71
€ 4,99*
ab € 97,37*
€ 120,87*
1 Tag
50
€ 5,59*
ab € 102,06*
€ 126,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,10*
€ 129,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,50*
€ 126,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 106,49*
€ 126,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,05*
€ 120,25
pro Stück
ab 9 Stück
€ 101,04*
€ 120,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,13*
€ 115,58
pro Stück
ab 30 Stück
€ 97,12*
€ 115,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,24*
€ 103,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROWI Schweißgeräte und Elektrowerkzeuge
303020010
ab € 9,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.